Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner VideoFlex G4 Duo Industrielle Inspektionskamera 9 mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner VideoFlex G4 Duo Industrielle Inspektionskamera 9 mm IP54
Laserliner VideoFlex G4 Duo Industrielle Inspektionskamera 9 mm IP54
Laserliner VideoFlex G4 Duo Industrielle Inspektionskamera 9 mm IP54
Laserliner VideoFlex G4 Duo Industrielle Inspektionskamera 9 mm IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91957972
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.244A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Energie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Größe mitgelieferter Speicherkarte
4 GB
Merkmale
Sondendurchmesser
9 mm
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Batteriereichweite
5 h
Kamerkabel Länge
1 m
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Komposite, USB
Kamera
Videoaufnahme
Ja
Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Blickwinkel (FOV)
57 °
Zoom-Fähigkeit
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
144 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.