Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F6573
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun, Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x1 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Kadmium
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Karton
€ 6,90*
ab € 27,32*
€ 38,89*
2 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 57,64*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 73,13*
€ 94,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,2732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.