Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100022940 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100022940 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Telegärtner 100022940 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91976987
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik, Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
43.2 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
5e
Einführungsresistanz
500 MΩ
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.