Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00053308 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00053308 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Hama 00053308 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Hama 00053308 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Hama 00053308 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Hama 00053308 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92004149
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053308
EAN/GTIN:
     4007249533081
Suchbegriffe:
Business-Switch
Kopfhörer
SoHo-Switch
hama kopfhörer
Mehrere PCs und Laptops im Haushalt, die alle auf das gleiche Netzwerk zugreifen sollen? Der Netzwerk-Switch bindet bis zu fünf Teilnehmer ins bestehende Netzwerk ein und ermöglicht so für alle Zugriff z.B. auf Internet, Multimediaserver für Filme und Fotos oder sonstige Daten.

- Besonders niedriger Energieverbrauch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
24 mm
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, business-switch 5 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.