Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power XD80 M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92004390
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP001TBP34XD8005
EAN/GTIN:
     4713436142959
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Der Konkurrenz immer einen Schritt voraus
Ausgestattet mit SLC Caching und DRAM Cache Buffer, glänzt die XD80 mit rasanten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.400 bzw. 3.000 MB/s. Ihre High-Speed-PCIe-Gen3x4-Schnittstelle lässt herkömmliche SATA-III-SSDs im Staub zurück und verschafft Hardcore-Gamern den Wettbewerbsvorteil, den sie brauchen, um sich den Sieg zu sichern.

Eliminiere Lag und bleib cool
Mit NVMe 1.3-Unterstützung bietet die XD80 höhere Leistung, geringere Latenz und geringeren Stromverbrauch für ein flüssiges Gameplay ohne Verzögerungen. Der robuste Aluminium-Kühlkörper sorgt für maximale Wärmeableitung und Wärmemanagement. Tatsächlich hält die XD80 im Vergleich zu SSDs ohne Kühlkörper die Temperaturen um bis zu 20 % niedriger und behält ihre Stabilität bei.

Bessere Leistung mit RAID-Technologie
Um über die Standardgrenzen hinauszugehen, unterstützt die XD80 die RAID-Technologie und ist in massiven Speicherkapazitätsoptionen bis zu 2 TB erhältlich. Selbst bei den anspruchsvollsten Spielen wird die Systemstabilität und Datenintegrität aufrechterhalten, um maximale und zuverlässige Leistung zu liefern.

Ein leistungsfähiges System-Upgrade mit Platz für mehr
Mit einem Formfaktor von M.2 2280 (80 mm) ermöglicht die kompakte Größe des XD80 eine einfache Installation und spart gleichzeitig Platz für andere Komponenten. Gepaart mit der enormen Geschwindigkeit und den enormen Speicherkapazitätsoptionen ist es ein einfaches Upgrade, das auch für die intensivsten Gaming-Sessions bereit ist.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
3400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3000 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
4.8 mm
Gewicht
11 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.