Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Kindergarten Snow Outfit Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Kindergarten Snow Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Kindergarten Snow Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Kindergarten Snow Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Kindergarten Snow Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Kindergarten Snow Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Kindergarten Snow Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Kindergarten Snow Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Kindergarten Snow Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Kindergarten Snow Outfit Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92039800
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     833100
EAN/GTIN:
     4001167833100
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
272 mm
Höhe des Versandkartons
287 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
267.5 g
Verpackungsvolumen
2265.12 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Produktfarbe
Pink
Faltbar
Ja
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Mindesthöhe der Puppe
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.