Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Coat Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92040447
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     706060
EAN/GTIN:
     4001167706060
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
373 mm
Höhe des Versandkartons
297 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
398 g
Verpackungsvolumen
6518.148 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
398 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Mindesthöhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.