Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Deluxe Glamour Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Deluxe Glamour Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Glamour Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Glamour Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Glamour Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Glamour Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Glamour Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Glamour Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Deluxe Glamour Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92040459
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     705438
EAN/GTIN:
     4001167705438
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
336 mm
Höhe des Versandkartons
382 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
188 g
Verpackungsvolumen
5209.386 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Mindesthöhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.