Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics ND0.9 Teleskop-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics ND0.9 Teleskop-Filter
Bresser Optics ND0.9 Teleskop-Filter
Bresser Optics ND0.9 Teleskop-Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92043379
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     0310245
EAN/GTIN:
     4007922030913
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
Polarisationsfilter
Polfilter
Schwächt das Licht gleichmäßig in allen Farbbereichen und steigert so den Kontrast, wenn Details durch zu große Helligkeit überstrahlt werden. Ideal für den Mond in jedem Teleskop, und an größeren Teleskopen auch in Verbindung mit anderen Farbfiltern. Auch bei der Beobachtung von engen Doppelsternen ist dieser Filter sehr hilfreich, wenn einer der beiden Sterne seinen Partner zu überstrahlen droht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Teleskop-Filter
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
8 g
Paketgewicht
35 g
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.