Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG08-D 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba MG08-D 3.5" 6 TB Serial ATA III
Toshiba MG08-D 3.5" 6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92046282
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG08ADA600E
EAN/GTIN:
     8592978319441
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
239 MiB/s
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
2000000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.72 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.9 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.