Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-2973 Herst.-Nr.: A-NUC59-M1B EAN/GTIN: 4710679551067 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Rack | | Typ | Server | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium | | Rack-Einbau | Ja | | Rack-Kapazität | 1U | | Ein-/Ausschalter | Ja | | LED-Anzeigen | HDD, Leistung | Lieferumfang | VESA-Halterung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 200.4 mm | | Tiefe | 184 mm | | Höhe | 34.5 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2072 | | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 65,38* | € 90,61* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 103,44* | € 132,18* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 103,18* | € 132,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2072 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 65,38* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2072 | | Versand: Lager 2072 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|