Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 520 SP-B Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-RasenmäherPREMIUM 520 SP-BBeschaffungsartikel
Benzin-RasenmäherPREMIUM 520 SP-BBeschaffungsartikel
Benzin-RasenmäherPREMIUM 520 SP-BBeschaffungsartikel
Benzin-RasenmäherPREMIUM 520 SP-BBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92131756
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119967
EAN/GTIN:
     4003718356120
Der Benzin-Rasenmäher Premium 520 SP-B Chic und komfortabel, so präsentiert sich der Benzin-Rasenmäher Premium 520 SP-B von AL-KO. Entwickelt in Deutschland und gefertigt in Österreich bietet dieser Rasenmäher höchste Qualität. Das moderne Design macht ihn zum Hingucker in jedem Garten. Durch ausgewählte Komponenten und Materialien wird die Langlebigkeit des Benzin-Rasenmähers gesteigert. Mit den Rasenmähern der Reihe „Premium" wird Rasenmähen zum Genuss. Technische Details des Benzin-Rasenmähers Premium 520 SP-B Mit einer Schnittbreite von 51 cm sorgt der Benzin-Rasenmäher Premium 520 SP-B auch in großen Gärten (bis zu 1800 m²) für ein schnelles Vorankommen. Die Schnitthöhenverstellung wird zentral in bis zu 7 Stufen von 30 mm bis 80 mm vorgenommen. Dank des 2,4 kW starken Briggs&Stratton-Motors und des Radantriebs in Kombination mit den XXL-Leichtlaufrädern klappt das Mähen des Gartens (selbst mit Hanglage) mühelos. Die 4IN1function bietet das Mähen, Fangen, Mulchen und Seitenauswerfen des Rasens. Der ergonomisch geformte Führungsholm sowie die leicht einzuhängende Fangbox erhöhen den Komfort beim Arbeiten. Der Rasenschnitt gelangt durch das extra hohe Stahlblechgehäuse mit MaxAirflow-Technologie bis nach hinten in den 70 l großen Fangkorb mit Füllstandsanzeige, wodurch dieser bis oben gefüllt wird und so seltener geleert werden muss. Der integrierte Griff an der Front des „Premium“-Rasenmähers ist ideal, wenn es darum geht, den Rasenmäher zu transportieren, zu verstauen (Upstanding Function) oder im Garten über Stufen oder Hindernisse zu heben. Kaufen Sie den Benzin-Rasenmäher Premium 520 SP-B einfach in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe. Der Benzin-Rasenmäher Premium 520 SP-B ist die effiziente Unterstützung der Pflege Ihrer Rasenfläche. Sie möchten einen Benzin-Rasenmäher mit variabler Geschwindigkeitsregelung? Dann empfehlen wir Ihnen den Benzin-Rasenmäher Premium 520 VS-B.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34900 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
1800 m²
Schneideweite
510 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
80 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Anzahl der Funktionen
4
Grasssammel-Volumen
70 l
Antriebstyp
Allradantrieb
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
280 mm
Geräuschpegel
96 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Schallleistungspegel
98 dB
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
2400 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,20*
€ 763,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,36*
€ 740,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,40*
€ 702,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,01*
€ 683,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 567,63*
€ 675,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,68*
€ 646,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.