Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar IGNITE 2 3,05 cm (1.2") TFT 47 mm Gold GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar IGNITE 2 3,05 cm (1.2") TFT 47 mm Gold GPS
Polar IGNITE 2 3,05 cm (1.2") TFT 47 mm Gold GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92337725
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     90085185
EAN/GTIN:
     725882058153
Suchbegriffe:
Puls-Uhr
Pulsuhr
Sportuhr
sportuhr polar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Dicke
8.5 mm
Gewicht
35 g
Abmessungen (BxTxH)
43 x 43 x 8.5 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
47 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Gold
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Beige
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/L
Form
Rund
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserdicht bis
30 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
165 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Multisportmodus
Ja
Timer
Ja
Fitness-Test
Ja
Weitere Suchbegriffe: puls uhr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.