Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Skagen Geschirrset 18 Stück(e) Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Skagen Geschirrset 18 Stück(e) Porzellan Weiß
Ritzenhoff & Breker Skagen Geschirrset 18 Stück(e) Porzellan Weiß
Ritzenhoff & Breker Skagen Geschirrset 18 Stück(e) Porzellan Weiß
Ritzenhoff & Breker Skagen Geschirrset 18 Stück(e) Porzellan Weiß
Ritzenhoff & Breker Skagen Geschirrset 18 Stück(e) Porzellan Weiß
Ritzenhoff & Breker Skagen Geschirrset 18 Stück(e) Porzellan Weiß
Ritzenhoff & Breker Skagen Geschirrset 18 Stück(e) Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92407095
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     407150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
Das pure Design des Kaffeesets skagen begeistert mit einer feinen und zeitlos modernen Ästhetik. Die schlichte Formensprache sowie die weich fließende Haptik verleihen der Kaffeetafel einen ruhigen, klaren Look.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Speiseteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Becher enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Teller
6
Anzahl der Becher
6
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
215 mm
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.