Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Happy zoo Geschirrset Porzellan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Happy zoo Geschirrset Porzellan Mehrfarbig
Ritzenhoff & Breker Happy zoo Geschirrset Porzellan Mehrfarbig
Ritzenhoff & Breker Happy zoo Geschirrset Porzellan Mehrfarbig
Ritzenhoff & Breker Happy zoo Geschirrset Porzellan Mehrfarbig
Ritzenhoff & Breker Happy zoo Geschirrset Porzellan Mehrfarbig
Ritzenhoff & Breker Happy zoo Geschirrset Porzellan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92422904
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     413281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
Ess-Service
Essservice
Auf zur munteren Zoo-Safari: Auf dem Kindergedeck koko happy zoo machen kleine Abenteurer Bekanntschaft mit dem tiefenentspannten Krokodilkind Koko.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Speiseteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Frühstücksschüssel
Ja
Becher enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Konzipiert für Kinder
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Teller
1
Anzahl der Frühstücksschalen
1
Anzahl der Becher
1
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
190 mm
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
413298
ab € 4,95*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
413311
ab € 6,34*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
413335
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.