Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker 807257 Backform 1,95 l Rechteckig Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker 807257 Backform 1,95 l Rechteckig Glas
Ritzenhoff & Breker 807257 Backform 1,95 l Rechteckig Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92423263
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     807257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Multitalent: Die cucina Auflaufform eignet sich zum Backen, Aufwärmen, Überbacken, Servieren und - dank des Deckels - auch zum Aufbewahren und sogar Einfrieren von Speisen. Aufflaufform aus hitze- und kältebeständigem Glas, Deckel aus BPA-freiem Kunststoff. Der Deckel ist nicht für die Verwendung im Backofen und in der Mikrowelle geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
1.95 l
Merkmale
Deckel enthalten
Ja
Form
Rechteckig
Material
Glas
Deckelmaterial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Name der Farbe
schwarz
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
807264
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.