Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86951 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 86951 Einweggeschirr Teller
Papstar 86951 Einweggeschirr Teller
Papstar 86951 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92423281
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86951
EAN/GTIN:
     4002911869512
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr

- Durchmesser 23 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
- kompostierbar

Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Zuckerrohr
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,09*
€ 39,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.