Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN126100 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN126100 Schalttafelzubehör
Lanview LVN126100 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92447348
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN126100
EAN/GTIN:
     5704174318729
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Anzahl Anschlüsse
1
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.