Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN122112 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN122112 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lanview LVN122112 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lanview LVN122112 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92447356
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN122112
EAN/GTIN:
     5704174318545
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
395 mm
Außendurchmesser
6.3 mm
Gewicht
12000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
13000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
B
Kabelbrandklasse
Eca
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.