Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN126076 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN126076 Steckdose Weiß
Lanview LVN126076 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92447374
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN126076
EAN/GTIN:
     5704174318705
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl
1
Kompatible Produkte
LK Fuga
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
79 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.