Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN127866 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN127866 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Lanview LVN127866 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92447431
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN127866
EAN/GTIN:
     5704174318903
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Lanview
Anzahl Fassungen
2
Typ
Schlussstein-Adapterplatte
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
31.805 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
24.305 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.