Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20761 Kabelmuffe Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20761 Kabelmuffe Blau, Rot, Weiß
DeLOCK 20761 Kabelmuffe Blau, Rot, Weiß
DeLOCK 20761 Kabelmuffe Blau, Rot, Weiß
DeLOCK 20761 Kabelmuffe Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92474539
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20761
EAN/GTIN:
     4043619207619
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Dehnbar Dieser Geflechtschlauch ist sehr dehnbar, wodurch mehrere Kabel mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können. Ausgezeichnete Beständigkeit Der Geflechtschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus. Wiederverwendbar Die Kabel und Schläuche können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden. Schneidbar Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Geflechtsschlauches individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.