Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku USV
>
Artikel
PowerWalker BP I240T-20x9Ah 12 V 9 Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-92491565
Hersteller:
BlueWalker
Herst.-Nr.:
10124055
EAN/GTIN:
4260074983050
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65600 g
Breite
225 mm
Höhe
589 mm
Tiefe
416 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
20 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
9 Ah
Zertifizierung
IP20
Kompatibilität
VFI 6000/10000 ICT IOT
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
USV-Batterien
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
bluewalker ups
,
ups
,
9ah ups battery
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,87*
€ 1.348,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,77*
€ 1.334,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,07*
€ 1.303,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,65*
€ 1.275,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,97*
€ 1.242,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen