Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke 650557 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke 650557 Edelstahl
Franke 650557 Edelstahl
Franke 650557 Edelstahl
Franke 650557 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92501369
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     115.0569.290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwenkauslauf
schwenkauslauf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
208 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Rotierender Ausguss
Ja
Ausguss Rotationswinkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.