Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke 876476 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke 876476 Chrom
Franke 876476 Chrom
Franke 876476 Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92501407
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     115.0623.054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
210 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
142 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Rotierender Ausguss
Ja
Ausguss Rotationswinkel
360 °
Weitere Suchbegriffe: Schwenkauslauf, einhandarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.