Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Divider 500 TG Snow ARGB Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Divider 500 TG Snow ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake Divider 500 TG Snow ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake Divider 500 TG Snow ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake Divider 500 TG Snow ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake Divider 500 TG Snow ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake Divider 500 TG Snow ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake Divider 500 TG Snow ARGB Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92550796
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1T4-00M6WN-01
EAN/GTIN:
     4713227527897
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
390 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
466 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
10600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,28*
€ 352,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.