Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 150.1560 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.1560 Zange
KS Tools 150.1560 Zange
KS Tools 150.1560 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92636281
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1560
EAN/GTIN:
     4042146280416
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.