| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-92658723 Herst.-Nr.: DN-93816 EAN/GTIN: 4016032466284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 25/40GBase-T Übertragungsgeschwindigkeit im Permanent Link bis zu 24 m und Channel Link bis zu 30 m. Speziell für ToR und MoR Verkabelung im Rechenzentrum.
- 25/40GBase-T - 2000 MHz - AWG 22/1 - 26/7 - Werkzeugfreier Montageanschluss
Der Artikel "DN-93816" der Marke DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 8.1 Keystone Modul mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welches hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 8.I / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 346 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 146 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 188 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 27.2 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C | Logistikdaten | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Bauart | Flach | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 22/26 | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Cat8.1 | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Zink | ![](/p.gif) | Eingebaute Staubschutzhaube | Ja | ![](/p.gif) | Frequenz | 2000 MHz | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |