| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-92766574 Herst.-Nr.: 113151119494 EAN/GTIN: 810070362935 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Leder, Polycarbonat (PC) | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 Pro | | Name der Farbe | Crimson | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Stoßfest, Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone tasche leder schwarz, mobiltelefon hülle, iphone case leder |
| | |
| |