Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax SCS 4 Kabelsplitter Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax SCS 4 Kabelsplitter Silber, Weiß
Triax SCS 4 Kabelsplitter Silber, Weiß
Triax SCS 4 Kabelsplitter Silber, Weiß
Triax SCS 4 Kabelsplitter Silber, Weiß
Triax SCS 4 Kabelsplitter Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92784683
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     349824
EAN/GTIN:
     5702663498242
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
SAT-Verteiler
sat verteiler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
56 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
53 g
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Einführungsverlust
11.5 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.