Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax SCS 3 Kabelsplitter Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax SCS 3 Kabelsplitter Silber, Weiß
Triax SCS 3 Kabelsplitter Silber, Weiß
Triax SCS 3 Kabelsplitter Silber, Weiß
Triax SCS 3 Kabelsplitter Silber, Weiß
Triax SCS 3 Kabelsplitter Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92784761
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     349823
EAN/GTIN:
     5702663498235
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
SAT-Verteiler
sat verteiler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
53 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Einführungsverlust
10.5 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.