Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marley GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marley GU10
TRIO Marley GU10
TRIO Marley GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92809899
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     212400201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
385 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Maximum Watt der Ersatzlampe
35 W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte gu10, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
223410131
ab € 37,73*
Ähnlich
TRIO Leuchten
223310131
ab € 27,05*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560231
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.