Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Extra GYJ78 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Barbie Extra GYJ78 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92828391
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     GYJ78
EAN/GTIN:
     887961973365
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppentasche, Puppen-Schmuck, Puppensonnenbrille
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961973362
Breite des Versandkartons
269.9 mm
Höhe des Versandkartons
336.6 mm
Volumen Hauptkarton
26300 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961973362
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
12079 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
12942 Stück(e)
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Rollenspiel
Ja
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241.3 mm
Verpackungstiefe
66.68 mm
Verpackungshöhe
323.85 mm
Paketgewicht
325 g
Verpackungsvolumen
5210.7089 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Ursprungsland
Indonesien
Jahr
2022
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mattel
HDJ46
ab € 19,49*
Zubehör
Mattel
HDJ45
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.