Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8583-3 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8583-3 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 8583-3 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92864754
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-3
EAN/GTIN:
     4017976858333
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
800 mm
Plattentiefe
1200 mm
Breite
830 mm
Tiefe
1369 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
73000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,62*
€ 632,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,48*
€ 613,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,71*
€ 606,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,19*
€ 591,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 495,95*
€ 590,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,90*
€ 578,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 485,42*
€ 577,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,30*
€ 559,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,57*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 74,26*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,89*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,01*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 12,26*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,33*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.