Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82202 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 82202 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 82202 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 82202 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 82202 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 82202 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92894307
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82202
EAN/GTIN:
     4002911922026
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Glasklarer Verpackungsbecher mit anhängendem Deckel
aus dem Bio-Kunststoff PLA ( Polylactid )

- Fassungsvermögen: 750 ml
- Abmessungen: 6,6 x 20,5 x 16,8 cm
- Nur für kalte Lebensmittel geeignet!

- PLA (Polylactid) ist ein Werkstoff, der aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird
- PLA kann in industriellen Kompostieranlagen verarbeitet werden
- Endverbrauchern empfehlen wir die Entsorgung über die Gelbe Tonne
- Eine Kompostierung über den Hauskompost ist nicht möglich

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
66 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Weitere Suchbegriffe: Salatbox, Laborschüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,23*
€ 31,214
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.