Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88051 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 88051 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 88051 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 88051 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92894317
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88051
EAN/GTIN:
     4002911880517
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Feinkost- und Salatschalen - Füllinhalt: 1000 ml - Abmessungen: 15,8 x 18,4 cm, Höhe: 6,6 cm - Form: oval - mit anhängendem Klappdeckel - Material: R-PET (recyceltes PET) - klar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
66 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Oval
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Weitere Suchbegriffe: Salatbox, Laborschüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,2594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,97*
€ 15,434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.