Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82223 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 82223 Einweggeschirr Teller
Papstar 82223 Einweggeschirr Teller
Papstar 82223 Einweggeschirr Teller
Papstar 82223 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92894326
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82223
EAN/GTIN:
     4002911822234
Suchbegriffe:
Menü-Box
Menüboxen
Zuckerrohr Menüboxen
Essteller
Menüboxen ungeteilt aus Zuckerrohr

- Abmessungen 25,5 x 25,5 cm - Höhe: 8 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- kompostierbar in industriellen Anlagen nach DIN EN 13432

Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Quadratisch
Material
Zuckerrohr
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.