Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82227 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 82227 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 82227 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 82227 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 82227 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 82227 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92894331
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82227
EAN/GTIN:
     4002911822272
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Menü-Box
Menüboxen
Zuckerrohr Menüboxen
Menüboxen 3-geteilt aus Zuckerrohr

- Abmessungen 24 x 24 cm - Höhe: 8 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- kompostierbar in industriellen Anlagen nach DIN EN 13432

Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Quadratisch
Material
Zuckerrohr
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Trennelement
Ja
Anzahl von Fächern
3
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (€ 0,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.