Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87914 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papstar 87914 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 87914 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 87914 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     6855-4002911388617
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87914
EAN/GTIN:
     4002911388617
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Umweltfreundliche Salatschalen - Füllinhalt: 1000 ml - Durchmesser: 15 cm, Höhe: 7,5 cm - dicht schließender Deckel separat erhältlich: Art.-Nr. 87915, 88141 - Material: Pappe mit PLA-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Salaten und Snacks Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rund
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC
Weitere Suchbegriffe: Salatbox, Laborschüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 10,66*
€ 10,66*
13 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 11,55*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,55*
€ 15,33*
6 Tage
unbekannt
6
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 17,58*
7 Tage
unbekannt
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 19,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,66*
€ 12,685
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (€ 0,2132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87912
ab € 8,88*
Sonstiges
PAPSTAR
87913
ab € 9,67*
Sonstiges
PAPSTAR
87915
ab € 7,95*
Sonstiges
PAPSTAR
88592
ab € 15,41*
Sonstiges
PAPSTAR
88141
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.