Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84963 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 84963 Tischläufer
Papstar 84963 Tischläufer
Papstar 84963 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     2813-374-4786
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84963
EAN/GTIN:
     4002911936573
Suchbegriffe:
Tischläufer
papstar tischläufer
tischläufer
tischläufer 24m
Tischläufer auf Rolle
aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix
(PV-Tissue Mix)

Breite: 40 cm - Länge: 24 m
Rolle in 20 Abschnitte à 1,2 m perforiert

- mit stoffähnlicher Prägung
- weich und reißfest
- nicht feuchtigkeitsresistent
- aus 100% nachwachsenden Rohstoffen
- Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
24000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Champagner
Material
Viskose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 19,09*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 21,66*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 24,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 76,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.