Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84695 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Grün, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 84695 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Grün, Weiß
Papstar 84695 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92896157
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84695
EAN/GTIN:
     4002911924150
Suchbegriffe:
Pizza-Karton
Pizza-Schachtel
Pizzakarton
Pizzaschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Grün, Weiß
Weitere Suchbegriffe: papstar pizzakarton, pizza karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (€ 1,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,02*
€ 69,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.