Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Matton Schreibtischunterlage Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Matton Schreibtischunterlage Kunststoff Grün
Laufer Matton Schreibtischunterlage Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92899641
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32701
EAN/GTIN:
     4006677327019
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent 50 ...
Die Läufer Matton ist das Flaggschiff in der Familie der Läufer Schreibunterlagen aus Kunststoff. Der dreischichtige Aufbau der Läufer Matton und die Stärke von ca. 1,8 mm bieten hohen Schreibkomfort und Haltbarkeit. Läufer Matton ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen. Die rückseitige Beschichtung mit einem rutschfesten Spezialvlies schont besonders empfindliche Schreibtischoberflächen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
700 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.