| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-92929711 Herst.-Nr.: 141760-5085 EAN/GTIN: 840168505906 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 13 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Schlagfest, Schockresistent | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 4 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone speck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |