Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto CORE ALPHA Armbanduhr Männlich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto CORE ALPHA Armbanduhr Männlich Schwarz
Suunto CORE ALPHA Armbanduhr Männlich Schwarz
Suunto CORE ALPHA Armbanduhr Männlich Schwarz
Suunto CORE ALPHA Armbanduhr Männlich Schwarz
Suunto CORE ALPHA Armbanduhr Männlich Schwarz
Suunto CORE ALPHA Armbanduhr Männlich Schwarz
Suunto CORE ALPHA Armbanduhr Männlich Schwarz
Suunto CORE ALPHA Armbanduhr Männlich Schwarz
Suunto CORE ALPHA Armbanduhr Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92973032
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050504000
EAN/GTIN:
     6417084505286
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Sportuhr
armbanduhr
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Uhrzifferblatt-Typ
LED-Zifferblatt
Wasserfest
Ja
Höhenmesser
Ja
Altimeter Messrange
-500 - 9000 m
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Stoppuhr
Ja
Countdown-Funktion
Ja
Wasserdicht bis Tiefe
30 m
Elektronischer Kompass
Ja
Weckerfunktion
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Anzahl der Weckzeiten
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.5 mm
Tiefe
49.5 mm
Höhe
15.1 mm
Gewicht
67 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Batteriestandsanzeige
Ja
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Alarm bei niedrigem Batteriestand
Ja
Design
Geschlecht
Männlich
Material des Uhrengehäuses
Komposite
Gehäusefarbe
Schwarz
Bandmaterial
Textil
Hauptfarbe Band
Schwarz
Uhrenglas-Typ
Kristall
Gehäuseform
Rund
Produktdesign
Sport
Material der Lünette
Aluminium
Typ der Lünette
Compass bezel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.