Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75210-50 Netzwerkkabel Grau 50 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75210-50 Netzwerkkabel Grau 50 m Cat5e F/UTP (FTP)
shiverpeaks BS75210-50 Netzwerkkabel Grau 50 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92992021
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75210-50
EAN/GTIN:
     4017538019462
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
shiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel, cat 5e, F/UTP, 50m

· Patchkabel cat.5e, F/UTP, 100 MHz
· Meterware
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm
· AWG: AWG 26/7
· Farbe Kabel: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.