Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93004519
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun, Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Kadmium
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1038* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,66*
€ 173,3354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,69*
€ 170,9911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,65*
€ 161,4235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,78*
€ 147,2982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,38*
€ 131,3522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.