Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kraken X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kraken X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau, Weiß
Razer Kraken X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau, Weiß
Razer Kraken X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau, Weiß
Razer Kraken X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93070007
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-02890500-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419379157
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
ULTRA LEICHTES KOMFORT

Wenn du Gaming bequem im eigenen Wohnzimmer genießen willst, möchtest du stundenlang entspannt an deiner Konsole spielen können. Dafür gibt es das Razer Kraken X für Konsole. Mit nur 250 g ist es ultra leicht und bietet dir überlegenen Gaming-Sound. Also lehne dich zurück und genieße stundenlangen Spielspaß – so bleiben deine Konsolen-Gaming-Marathons ein unbeschwertes Vergnügen.

KLARER & PRÄZISER POSITIONSABHÄNGIGER SOUND

Dank seiner individuell abgestimmten 40-mm-Treiber sorgt das Razer Kraken X für einen klaren, ausgewogenen Sound, von donnernden Explosionen mitten im Krieg bis hin zu fast lautlosen Schritten bei Schleichmissionen.

ULTRA LEICHT UND ERGNOMISCH DANK 250 G GEWICHT

Von Hause aus so leicht, dass du es praktisch gar nicht beim Tragen spürst.

Weiche Ohrpolster Aus Memory-Schaumstoff

Perfekter Komfort und Schallisolierung für jeden Gaming-Marathon.

Weiche Kopfband-Polsterung

Verringert den Druck auf den Kopf und beugt Überlastung vor.

Fester Sitz

Damit das Headset gut auf dem Kopf sitzt, aber stets bequem zu tragen ist.

KRISTALLKLARE KOMMUNIKATION

Das flexible und biegsame Mikrofon setzt auf eine Kardioide und nimmt den Ton nur in der Nähe deines Mundes auf. So ist deine Stimme klar zu verstehen, während Hintergrundgeräusche von hinten und den Seiten unterdrückt werden.

PRKATISCHE AUDIO-REGLER

Die Mikrofon-Stumm-Taste und der Lautstärke-Schieberegler sind stets griffbereit an der linken Ohrmuschel angebracht.

ENTDECKE DIE RAZER KRAKEN-PRODUKTFAMILIE

Erfahre mehr über alle erhältlichen Razer Kraken-Modelle und ihre Unterschiede, um das perfekte Modell für dich zu finden.

PLATTFORMÜBERGREIFENDE KOMPATIBILITÄT

Das Razer Kraken X ist kompatibel zu PC, Mac, Xbox One*, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch und mobilen Geräten mit 3,5-mm-Audio-Anschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.6 mm
Tiefe
157.5 mm
Höhe
199 mm
Gewicht
248 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115.4 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
266.5 mm
Paketgewicht
574 g
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Material Ohrstöpsel
Schaum
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
12 - 28000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
109 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Blau, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kompatible Produkte
PlayStation
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-45 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Mikrofonanzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.