Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE MU5001 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZTE MU5001 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
ZTE MU5001 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93087041
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     MU5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Netzwerk
Download-Geschwindigkeit
3.8 Gb/s
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
SDX55
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Port-Typ
USB Typ-C
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
73 mm
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Tragbar
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand, Netzwerk, Benachrichtigung, Signalstärke, WLAN
Energie
Energiequelle
Akku
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku/Batterie
Akku
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Frequenz
5 GHz
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Antenne
Antennentyp
Intern & extern
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
5G, LTE, UMTS
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
NanoSIM
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,91*
€ 416,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,93*
€ 380,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.