Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 Play Flat Schwarz LED 11,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 Play Flat Schwarz LED 11,9 W
LEDS-C4 Play Flat Schwarz LED 11,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93092569
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     AG12-13X9F1BB60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Ursprungsland
Spanien
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
11.9 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1371 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
40 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.