Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 AG23-13W9S2BBWL Lichtspot Schwarz, Weiß LED 11,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 AG23-13W9S2BBWL Lichtspot Schwarz, Weiß LED 11,9 W
LEDS-C4 AG23-13W9S2BBWL Lichtspot Schwarz, Weiß LED 11,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93095288
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     AG23-13W9S2BBWL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten ip54
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Ursprungsland
Spanien
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
11.9 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1190 lm
Strahlungswinkel
19 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.